| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737857 Herst.-Nr.: 250000/36-36 EAN/GTIN: 4018949250369 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210283036, Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: , Antistatisch , Atmungsaktiv , Wasserabweisendes Obermaterial , Energieaufnahme im Fersenbereich , Kraftstoff- und ölbeständig , Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: 510 g (Stiefel, Größe 38), Fabrikat: Hase Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Bauschuh, BAU-SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,68* | € 17,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,07* | € 19,44* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 22,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,89* | € 23,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,40* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|