Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Leon Gr.36 schwarz/blau S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1672929
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     250000-36
EAN/GTIN:
     4018949250369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Sicherheitshochschuh aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle · atmungsaktives Futter · Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Verschluss: Schnürung · Material Sohle: PU · für wen?: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
36
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 16,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 19,79*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 22,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,93*
€ 24,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 168,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.