Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210283039, Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1737860
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     250000/39-39
EAN/GTIN:
     4018949250390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210283039, Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: , Antistatisch , Atmungsaktiv , Wasserabweisendes Obermaterial , Energieaufnahme im Fersenbereich , Kraftstoff- und ölbeständig , Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: 510 g (Stiefel, Größe 38), Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
Weite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Bauschuh, BAU-SCHNÜRSTIEFEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 15,69*
2 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 13,03*
€ 17,84*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 14,28*
€ 19,47*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 21,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 22,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.