Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230472052, Bundhose Highline, Gr.52,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738093
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322052-52
EAN/GTIN:
     4030913068336
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230472052, Bundhose »Highline« Eigenschaften: , Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) , Zwei eingesetzte Beuteltaschen , Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen , Doppelte Maßstabtasche , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss , Handytasche , Gummizug im Bund , Zwei Gesäßtaschen mit Patten , Reißverschluss im Hosenschlitz , Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: , Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² , Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Planam, BUNDHOSE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 15,68*
€ 20,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 20,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 20,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322024
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2322025
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322027
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322028
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322029
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322030
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.