Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230472058, Bundhose Highline, Gr.58,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738099
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322058-58
EAN/GTIN:
     4030913068367
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230472058, Bundhose »Highline« Eigenschaften: , Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) , Zwei eingesetzte Beuteltaschen , Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen , Doppelte Maßstabtasche , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss , Handytasche , Gummizug im Bund , Zwei Gesäßtaschen mit Patten , Reißverschluss im Hosenschlitz , Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: , Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² , Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,50*
€ 22,20*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 22,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 22,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,01*
€ 22,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.