Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230468052, Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.52,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738147
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114052-52
EAN/GTIN:
     4030913038643
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230468052, Bundjacke »Canvas 320« Eigenschaften: , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Einlauffest , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten , Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche , Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern , Gummizug im Bund , Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss , Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 26,39*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 19,20*
€ 26,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,06*
€ 26,64*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,95*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,94*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.