Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Canvas 320 schwarz Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2114
Planam 2114
Artikel-Nr.:
     2627A-4705211452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114052
EAN/GTIN:
     4030913038643
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 26,64*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 27,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,25*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 20,99*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,90*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.