| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738367 Herst.-Nr.: D14591547-L EAN/GTIN: 5450208011530 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223030400L, Einweganzug Proshield® »20 SFR« Eigenschaften: , Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6 , Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien , Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beimTragen über flammenhemmende Unterbekleidung , Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzterFlammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden , Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden , Antistatisch , Atmungsaktiv , 3-teilige Kapuze , Außen liegende Nähte , Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz , Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2 Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung Farbe: weiß, Fabrikat: DuPont |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einmalschutzanzug dupont, Overall, EINWEGANZUG |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 6,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,72* | € 8,40* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 8,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,21* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|