| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738868 Herst.-Nr.: 65100/fortis EAN/GTIN: 4317784793773 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250092000, Gesichtsschutzschirm Eigenschaften: , Einrastend , Hochklappbar , Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken , Sitzt fest und dennoch komfortabel Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B Material: Klare Polycarbonatscheibe Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke) Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm fortis, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, SchutzSchild, GESICHTSSCHUTZSCHIRM |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,64* | € 22,55* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,43* | € 22,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,90* | € 22,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,18* | € 23,31* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,05* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|