Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210033048, Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1739326
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014/48-48
EAN/GTIN:
     8033546129692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210033048, Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables GehenFußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 495 g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 74,30*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,21*
€ 74,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,92*
€ 77,16*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 65,13*
€ 78,78*
€ 4,95*
ab € 66,26*
€ 79,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.