Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546129692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546129692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Wasserabweisend • Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 495 g (Größe 42)
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635433
Größe:
48
Farbe:
schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschnürstiefel schwarz en 345-1 s3 größe 48, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 74,30*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,21*
€ 74,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,92*
€ 77,16*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 65,13*
€ 78,78*
€ 4,95*
ab € 66,26*
€ 79,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.