Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739393 Herst.-Nr.: RU20056/43-43 EAN/GTIN: 8033546392638 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210443043, Sicherheitshalbschuh »Orion«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC Ausführung: , Schaft aus weichem gelochten Veloursleder , Atmungsaktives Wing-Tex Futter mit Belüftungskanälen , Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz Material: Weiches, gelochtes Veloursleder und atmungsaktives Wing-Tex Futter Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe und Save & Flex PLUS, Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 61,05* | € 75,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 61,35* | € 76,34* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 62,78* | € 77,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 64,29* | € 79,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,51* | € 80,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|