Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ORION Gr.43 schwarz/orange S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267401
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RU20056-43
EAN/GTIN:
     8033546392638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf
· Sohle: PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf
· Fußbett: MEMORY ESD und Elastopan von BASF
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/orange
Material:
gelochtes Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 77,45*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,28*
€ 77,80*
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,73*
€ 79,24*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,24*
€ 80,79*
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 82,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.