Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210340037, Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1739440
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20376/37-37
EAN/GTIN:
     8033546410851
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210340037, Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD Ausführung: , Innovative Sohlentechnologie , Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane , Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen , Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU Material: Schaft aus Putek® Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe, Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 100,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,03*
€ 100,62*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,50*
€ 104,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 106,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 106,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,51*
€ 117,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,03*
€ 108,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.