Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.37 U-Power
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546410851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546410851
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: S3 SRC Ausführung: • Natural Confort 11 Mondopoint • Innovative Sohlentechnologie • Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane • Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen • Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU Material: Schaft aus Putek® Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635420
Größe:
37
Farbe:
schwarz-grau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 100,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,03*
€ 100,62*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,50*
€ 104,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 106,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 106,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,48*
€ 126,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.