Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210040045, Halbschuh Savana S3, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1739532
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20034/45-45
EAN/GTIN:
     8033546129296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210040045, Sicherheitshalbschuh »Savana«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiche PU-ComfortsohleSohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Leder „OLD STYLE , Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: 900 g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 73,77*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,96*
€ 74,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 77,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 80,06*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 80,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.