Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SAVANA Gr.45 braun S3 SRC EN20345 OLD STYLE Fettleder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118103687
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20034-45
EAN/GTIN:
     8033546129296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Polysoft
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
braun
Material:
OLD STYLE Fettleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 73,77*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,96*
€ 74,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 77,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 80,06*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 80,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.