| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739591 Herst.-Nr.: 321834-34 EAN/GTIN: 4031783002505 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210548034, Damen-Sicherheitshalbschuh »3218 Svea«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: , Leichte Ausführung , Bequeme Passform , Gefertigt über einen speziellen Damenleisten , Atmungsaktiv , Antibakteriell , Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak ESD Softstep+-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Sandwich-Lining-Textilfutter Sicherheit: Stahl-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, Fabrikat: Baak Weitere Informationen: | | Weite: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schuh, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 46,05* | € 60,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 47,72* | € 60,75* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 49,59* | € 63,27* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 49,95* | € 63,60* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 60,53* | € 75,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|