| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739653 Herst.-Nr.: VD PRO 1500 ESD NB-37 EAN/GTIN: 4044348517093 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210264037, Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD Ausführung: , Nahtfreie Schuhkonstruktion , Staublasche , VARIO Multiflex®-Technologie , Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Fabrikat: Steitz Weitere Informationen: | | Weite: | NB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,87* | € 110,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,80* | € 110,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,28* | € 110,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,74* | € 111,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 93,47* | € 112,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|