Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210264042, Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1739658
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500ESDNB42P-42
EAN/GTIN:
     4044348503836
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210264042, Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD Ausführung: , Nahtfreie Schuhkonstruktion , Staublasche , VARIO Multiflex®-Technologie , Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Fabrikat: Steitz
Weitere Informationen:
Weite:
NB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 100,83*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 82,87*
€ 100,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 103,33*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 106,57*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 94,09*
€ 113,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.