| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4044348503836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4044348503836 EAN/GTIN: 4044348503836 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD Ausführung: • Nahtfreie Schuhkonstruktion • Staublasche • VARIO Multiflex®-Technologie • Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635411 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s2, Steitz, Secura, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,58* | € 100,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 82,87* | € 100,85* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,88* | € 103,33* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,75* | € 106,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 94,09* | € 113,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|