Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210325043, Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1739684
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO3800BSFNB43P-43
EAN/GTIN:
     4044348597378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210325043, Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3,SRC CI ESD Ausführung: , Verschluss BOA® FIT SYSTEM , Nahtfreie Schuhkkonstruktion , Geschlossene Lasche , Schaftapplikationen in Carbonoptik , Gepolsterte Bordüre , Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme , Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie Sohle: TPU Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe,textiler Durchtrittschutz, Fabrikat: Steitz
Weitere Informationen:
Weite:
NB
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuhe 43 steitz s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HALBSCHUH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 8,50*
ab € 108,61*
€ 129,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 130,22*
€ 4,90*
ab € 97,07*
€ 130,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,16*
€ 139,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,59*
€ 143,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,22*
€ 154,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,90*
€ 145,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB36P
ab € 129,98*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB37P
ab € 129,46*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB38P
ab € 129,31*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB39P
ab € 129,56*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB40P
ab € 128,91*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB41P
ab € 129,62*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB42P
ab € 129,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB44P
ab € 129,31*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB45P
ab € 105,92*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB46P
ab € 128,98*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB47P
ab € 128,74*
Sonstiges
Steitz
VDPRO3800BSFNB48P
ab € 129,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.