Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240030010, Handschuh TechnicGrip,Gr.10,orange/schwarz,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740423
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     402000F/10-10
EAN/GTIN:
     4317784785365
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240030010, Montagehandschuh »Technic Grip« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Für kräftiges und sicheresZupacken , Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände , Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen , Stufenlos einstellbarer Klettverschluss , Hoher Tragekomfort , Sehr gutes Tastgefühl Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk Material: Neopren Länge: 260 mm Farbe: orange-schwarz, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.2.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,67*
Lager 260
199
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,29*
2 Tage
197
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 8,48*
1
€ 9,80*
ab € 6,11*
€ 8,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.