Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh TechnicGrip,Größe 10,orange/schwarz,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh TechnicGrip,Größe 10,orange/schwarz,FORTIS
Handschuh TechnicGrip,Größe 10,orange/schwarz,FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-269998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785365
EAN/GTIN:
     4317784785365
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Für kräftiges und sicheres Zupacken
•Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
•Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
•Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
•Hoher Tragekomfort
•Sehr gutes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: orange-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.2.
Herstellerartikelnummer:
4317784785365
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
135
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,60*
7 Tage
135
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,22*
3 Tage
135
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,32*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 8,41*
1
€ 9,80*
ab € 6,09*
€ 8,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.