Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260884000, Hautschutzgel Proglove, 100 ml Tube Physioderm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1740636
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     4260029179668
EAN/GTIN:
     4260029179668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hautschutz-Gel
Hautschutzgel
hautschutzgel 100ml
hautschutz gel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260884000, Hautschutzgel »Proglove« , Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung , Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol , Transparent , Alkoholhaltig , Fettfrei, Silikonfrei , Parfümfrei und duftstofffrei , Für den Lebensmittelbereich geeignet , HACCP-konform, Fabrikat: Greven
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,1 l
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: 2260884000, HAUTSCHUTZGEL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,24*
13 Tage
20
12
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 10,01*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.