Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzgel Proglove, 100 ml Tube Physioderm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260029179668
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     4260029179668
EAN/GTIN:
     4260029179668
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsfluid
Feuchtigkeitsgel
Hautfluid Gel
Hautpflegegel
4260029179668 Hautschutzgel Proglove
- Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung
- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform
Weitere Suchbegriffe: Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, hautschutzcreme 100 ml tube, feuchtigkeitsfluid, hautpflegegel 100ml, 4260029179668, Physioderm®, Hautschutzgel Proglove, 28576809, 1649802, 28576682, Hygiene-/Pflegeprodukte, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 100 ml Tube Physioderm, Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung, Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol, Transparent, Alkoholhaltig, Fettfrei, Silikonfrei, Parfümfrei und duftstofffrei, Für den Lebensmittelbereich geeignet, HACCP-konform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 7,77*
Lager 6QTZH
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 110,76*
€ 110,76*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,76*
€ 131,80
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 9,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.