| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740650 Herst.-Nr.: 1992-570-32/-58N-56/58 EAN/GTIN: 4055301078469 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230581058, Hybrid-Arbeitsjacke »BPlus« Eigenschaften: , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 , GefütterterStehkragen , Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz , Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss , Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln , Schmale Passform , Ergonomisch geformte Ärmel , Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit , Ärmelabschluss mit Windschutz , Reflexelemente Material: 100 % Polyester, ca. 270 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,00* | € 52,11* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,56* | € 52,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,54* | € 58,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,00* | € 60,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,69* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|