Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 56/58, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 56/58, schwarz
He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 56/58, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857943
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1992-570-32/-58N
EAN/GTIN:
     4055301078469
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Funktionsjacke 1992

Ausführung:
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Schmale Passform
• Ergonomisch geformte Ärmel
• Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Reflexelemente
Material:
• 100 % Polyester, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Schlanke Größen: 44/46L–56/58L

Weitere Informationen:
Größe:
56/58
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1992-570-32/-58N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Armenien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,75*
€ 51,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 52,72*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 58,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,71*
€ 60,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,93*
€ 62,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.