| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740720 Herst.-Nr.: 12627-200/58-58 EAN/GTIN: 4317784764872 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230007058, Bermuda »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 60 °C waschbar , Elastische Bundverarbeitung , Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett , Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Short, HERREN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,08* | € 44,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,14* | € 44,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,33* | € 45,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,76* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|