Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 58 schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     5417B-p888739
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784764872
EAN/GTIN:
     4317784764872
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Fortis Bermuda Herren 24

Ausführung:
  • Elastische Bundverarbeitung
  • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
  • Teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
FORTIS
Gewicht:
245 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Shorts
Farbe:
schwarz/limette
Größe:
58
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 38,77*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,40*
€ 41,48*
7 Tage
45
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 42,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,11*
€ 42,84*
3 Tage
45
€ 7,90*
ab € 35,84*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.