| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741176 Herst.-Nr.: 34710557-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240163007, Hitzeschutzhandschuh »TempDex 710« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: , Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit , Sehr gute Beweglichkeit und Tragekomfort , Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C Ausführung: , Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung Anwendungsbereiche: Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner Material: Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil Länge: 240–280 mm Farbe: schwarz-gelb, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.1.1.X. / EN 407 X.2.X.X.X.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, HITZESCHUTZHANDSCHUH, |
| | |
| |