Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260496000, Höhensicherungsgerät Falcon Edge, Länge:15M Miller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miller by Honeywell 1034054 FALCON EDGE 15 m autom.Höhensicherungsgerät verzinkt
Miller by Honeywell 1034054 FALCON EDGE 15 m autom.Höhensicherungsgerät verzinkt
Miller by Honeywell 1034054 FALCON EDGE 15 m autom.Höhensicherungsgerät verzinkt
Artikel-Nr.:
     260S-1741192
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1034054
EAN/GTIN:
     3660681060976
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260496000, Höhensicherungsgerät »Falcon Edge« Eigenschaften: , Hoher Stoßfestigkeit , Doppel-Drehwirbel oben am Gerät und Karabinerhaken Zulassung/Norm: EN 360, VG 11 kantengeprüft Anwendungsbereich: Horizontale Anwendungen und Arbeiten im Bereich von Kanten Material: Nylon-Gehäuse, Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
Länge:
15
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät, auffanggerät honeywell, auffanggerät, auffanggerät 15m, Sicherungsgeräte, HÖHENSICHERUNGSGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,80*
€ 899,07*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 831,78*
€ 903,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 947,14*
€ 996,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 982,61*
€ 1.029,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.025,89*
€ 1.075,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,07*
€ 1.069,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,25*
€ 1.060,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,92*
€ 1.038,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,16*
€ 1.024,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,80*
€ 1.019,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.