| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741375 Herst.-Nr.: 73185_269-L EAN/GTIN: 7040058032298 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223181900L, Warn-Innenjacke »UC-ME« Eigenschaften: , Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite , Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen , Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss , Elastische Bündchen , Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen , Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten , Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort , Einzippen einer Innenjacke möglich Material: 100 % Polyester, 210 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombinationmit 71455 und 71456, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3, Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, INNENJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,64* | € 99,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,36* | € 99,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,57* | € 104,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,03* | € 108,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,30* | € 109,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|