Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L
Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L
Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L
Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L
Helly Hansen® Innenjacke UC-ME, orange, Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-1422674
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73185_269_L
EAN/GTIN:
     7040058032298
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warn-Innenjacke »UC-ME«

Eigenschaften:
• Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite
• Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
• Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
• Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
• Elastische Bündchen
• Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen
• Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten
• Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
• Einzippen einer Innenjacke möglich
Material : 100 % Polyester, 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
73185_269_L
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Marke:
Helly Hansen®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 79,64*
€ 99,69*
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 99,73*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 104,10*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 87,03*
€ 108,18*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.