Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230476054, Latzhose Highline, Gr.54,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1741710
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2330054-54
EAN/GTIN:
     4030913066356
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230476054, Latzhose »Highline« Eigenschaften: , Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) , Zwei eingesetzte Beuteltaschen , Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen , Doppelte Maßstabtasche , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss , Handytasche , Latztasche mit Patte und Klettverschluss , Farbliche Applikationen auf der Latztasche , Gummizug im Bund , Zwei Gesäßtaschen mit Patten , Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz , Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz , Träger mit elastischem Gummibandeinsatz , Sicherheitssteckschnalle an den Trägern , Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: , Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² , Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose, LATZHOSE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 20,98*
€ 28,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 28,17*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 28,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 28,50*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.