Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240308010, Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.10 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1741951
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34397460-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240308010, Nitrilhandschuh »Titanlite 397« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh , Passt sich optimal der Hand an , Für bequemes und flexibles Arbeiten , Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit , Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken , Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer , Außen glatt , Strickbund Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- undVerpackungsarbeiten Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung Länge: 280–310 mm Stärke: 1mm Farbe: gelb, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril schutzhandschuhe, Schutzhandschuh, NITRILHANDSCHUH,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.