Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1741982 Herst.-Nr.: 7100197285 EAN/GTIN: 0051131278080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250869000, 3M™ Partikel-Einlegefilter »D7935« Eigenschaften: , Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert) , Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände , Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung , Gutes Sichtfeld dank schlankem Filterdesign , Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) und dem Filterdeckel D701 Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006 Filterklasse: P3R, Fabrikat: 3M |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Atemschutzmaske Vorfilter, Partikelvorfilter, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, partikelfilter easylock, Kombifilter, PARTIKEL-EINLEGEFILTER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Beutel | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,27* | € 3,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 80 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,58* | € 8,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 80 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,16* | € 9,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|