| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742177 Herst.-Nr.: 5505 EAN/GTIN: 5715205550520 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260562000, Pflasterspender »QuickFix Alu« Eigenschaften: , Mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage , Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst , Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand , Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips , Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen , Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz , Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen Maße: B 23 x H 13,5 cm Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm, Fabrikat: Plum Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender, 2 x 45 Pflaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Spender, QUICKFIX |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 42,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,65* | € 42,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|