| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5715205550520 Herst.-Nr.: 5715205550520 EAN/GTIN: 5715205550520 |
| |
|
| | |
| 5715205550520 Pflasterspender »QuickFix Alu« Eigenschaften: - Mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage - Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst - Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand - Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips - Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen - Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz - Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen Maße: B 23 x H 13,5 cm Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, pflasterspender plum, 5715205550520, Plum, Erste-Hilfe-Spender, Pflaster, Pflasterspender »QuickFix Alu«, 28562613, 1647197, 28562605, 28562473, Betrieblicher Arbeitsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 QuickFix Pflasterspender 2x45 Alu Pflaster, Eigenschaften:, Mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst, Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand, Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips, Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen, Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz, Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen, Maße: B 23 x H 13, 5 cm, Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7, 2 x 2, Verband, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,57* | € 42,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 31,71* | € 42,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|