Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22305061XL, Regenjacke RJO, Gr.XL, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1742255
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RJO-XL
EAN/GTIN:
     4029201139971
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22305061XL, Warnschutz-Regenjacke »RJG« und »RJO« Eigenschaften: , Wasserdicht, winddicht , Verschweißte Nähte, 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
635 GRAMM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 20,52*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 16,12*
€ 20,71*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 20,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 21,19*
1 Tag
71
4
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,43*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,00*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,54*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 16,08*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,47*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,49*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.