Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz Regenjacke RJO Gr. XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Warnschutz Regenjacke RJO Gr. XL orange
Prevent Warnschutz Regenjacke RJO Gr. XL orange
Prevent Warnschutz Regenjacke RJO Gr. XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p653726
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201008659
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Prevent Warnschutz Regenjacke RJO

Ausführung:

  • wind- und wasserdicht
  • verschweißte Nähte
  • zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
  • Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung
  • Kapuze mit Kragen und Kordelzug
  • 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel
  • Schulterreflexstreife
  • EN ISO 13688, EN ISO 20471: 2013 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:3.1
  • PU-Beschichtung

Material: 

  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Dunkelheit
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
verdeckter Druckknopfverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Hersteller Größenangabe:
XL
Ausstattung:
verstaubare Kapuze
PSA-Kategorie:
Kat. II
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Weitenverstellung:
Kordelzug (Kapuze)
Taschenart:
Seitentasche mit Druckknopf (beidseitig)
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Hauptfarbe:
orange
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
orange
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Prevent
Farbe:
orange
Größe:
XL
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 20,38*
2 Tage
137
1
€ 5,45*
ab € 16,21*
€ 21,19*
4 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 21,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 21,52*
2 Tage
137
4
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,52*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 14,97*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,54*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 16,14*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,45*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,55*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.