Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210206046, Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1742380
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/46-46
EAN/GTIN:
     4031783083542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210206046, Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: , Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe , Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar ,Metallfrei , Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42), Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
Weite:
12
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, esd schuhe sandalen, sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p, BAAK®, SANDALE
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,44*
€ 62,26*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,56*
€ 63,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,30*
€ 63,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 68,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 74,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,48*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 64,57*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 77,55*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 51,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.