Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260732000, Schaumbandage 3cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1742411
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011018
EAN/GTIN:
     7310610027971
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflasterset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260732000, Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: , Als Bandage oder Druckverband verwendbar , Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken , Hält auch im Wasser , Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen , Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht , Kann auch im Wasser benutzt werden , Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m , Passt in den Pflasterspender Plus,6 cm x 4,5 m , Elastisch , Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut , Enthält kein Latex , Haltbarkeit: 5 Jahre, Fabrikat: Cederroth
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 m lang, 3 cm breit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 7,13*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,35*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 7,42*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,53*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 4,89*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,81*
Zubehör
Cederroth
51011024
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.