| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742742 Herst.-Nr.: TRAXX NXT 97 - W47-47 EAN/GTIN: 8712843691117 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210532047, Sicherheitsschnürstiefel »TRAXX NXT 97«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: , Odor Control , Energieaufnahme , Wasserabweisendes Obermaterial Fußbett: Bata Cool Comfort® Sohle: QuattroTech®-TPU Material: Nubukleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, Fabrikat: Bata |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 123,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,49* | € 123,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 123,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 124,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,82* | € 137,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|