Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
BATA Schnürstiefel TRAXX NXT 97, S3, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-1423876
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     TRAXX NXT 97 - W47
EAN/GTIN:
     8712843691117
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel »Traxx NXT 97«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Odor Control
• Energieaufnahme
• Wasserabweisendes Obermaterial
Fußbett: Bata Cool Comfort®
Sohle: QuattroTech®-TPU
Material: Nubukleder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®

Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
TRAXX NXT 97 - W47
Herstellername:
Bata Nederland B.V.
Marke:
BATA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 123,35*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 97,49*
€ 123,39*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 123,87*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 124,80*
16 Tage
3
€ 6,99*
ab € 108,82*
€ 137,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,39*
€ 146,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,85*
€ 145,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,64*
€ 137,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,49*
€ 116,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.