Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742780 Herst.-Nr.: 7000089642-S EAN/GTIN: 4046719401055 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223038200S, 3M™ Schutzanzug »4520« Eigenschaften: , Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 , Wasserdampfdurchlässig , 3-lagige Kapuze , Elastische Einsätze an der Hüfte , Gestrickte Bündchen Material: SMS Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Farbe: weiß-grün, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, SCHUTZANZUG |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,72* | € 6,00* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,83* | € 6,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,67* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 8,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|