Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260282000, SCOTT 350 Toilet-Tissue 3lag. hochweiß 6x350Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1742974
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8518
EAN/GTIN:
     5033848027132
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260282000, Kleinrolle »Scott® Toilet-Tissue«, 3-lagig Eigenschaften: , Geprägt, Fabrikat: Kimberly-Clark
Weitere Informationen:
Blatt:
2100 (6 Rollen à 350 Blatt) Stück
Breite:
9,5 cm
Lagen:
3
Farbe:
weiß
Werksnummer:
8581
Marke:
Kimberly-Clark Professional™
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 350 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Kimberly-Clark, SCOTT
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2562
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,8799*
€ 1,1799*
2 Tage
870
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,725*
€ 6,61667*
1 Tag
624
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,37667*
€ 7,14834*
1 Tag
112
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,37*
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.