Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210328042, Stiefel 630210, S3,Gr.42,schwarz/silber Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1743181
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     630210/42-42
EAN/GTIN:
     4018623808060
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210328042, Sicherheitsschnürstiefel »Cascades Mid 630210«, S3 CI HI HRO SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC Ausführung: , Metallfrei, CORDURA® Fußbett: evercushion® BA+ Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend Material: Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fabrikat: Puma
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, STIEFEL
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 99,50*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 86,82*
€ 99,51*
3 Tage
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,71*
€ 99,51*
1 Tag
13
pro Paar
€ 5,45*
ab € 87,83*
€ 100,47*
Lager 260
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 100,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,73*
€ 119,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,05*
€ 110,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.