Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Cascades Mid, Gr. 42 Si-Hochschuh, S3 CI HI HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Cascades Mid, Gr. 42 Si-Hochschuh, S3 CI HI HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Cascades Mid, Gr. 42 Si-Hochschuh, S3 CI HI HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1148801
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630210202000042
EAN/GTIN:
     4018623808060
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HEAVY DUTY! Die Scuff Caps Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der CASCADES MID mit seinem schwarzen Schaft aus gefettetem Vollrindleder und strapazierfähigem Cordura® überzeugt nicht nur durch sein klares Design, sondern durch zahlreiche Features. Der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Der Puma Cascades Mid in der Größe 42 ist Teil der Modellreihe 630210.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz/grau
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
630210
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 100,09*
1 Tag
15
pro Paar
€ 5,45*
ab € 86,94*
€ 100,10*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 86,59*
€ 100,12*
1 Tag
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 100,57*
7 Tage
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 101,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,09*
€ 119,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,93*
€ 118,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,20*
€ 112,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.