| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743265 Herst.-Nr.: UA10324/39-39 EAN/GTIN: 8033546012604 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210347039, Sicherheitsschnürstiefel »Devastate«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Schnelles Öffnungssystem Click-Out , Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen , Kunststoffkappe Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU Material: Vollnarbiges Leder, wasserabweisend Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe, Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, STIEFEL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,33* | € 53,07* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,42* | € 53,32* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,53* | € 54,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,31* | € 56,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,63* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|